VESTIL AP-4048-4W nagy teherbírású alumínium raklap, 4 utas, 40 x 48 hüvelykes méret | AG7LVE

VESTIL AP-4048-4W nagy teherbírású alumínium raklap, 4 utas, 40 x 48 hüvelykes méretű

Raktáron
Tétel: AG7LVE Típus: AP-4048-4W

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€588.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap
Dinamikus terhelhetőség4000 lbs.
Magasság5 1 / 16 "
Hossz47 7 / 8 "
AnyagAlumínium
Max. Dinamikus kapacitás4000 lbs.
Max. Statikus kapacitás6000 lbs.
Max. Nem támogatott kapacitás4000 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Léc szélessége4 3 / 4 "
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.45
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
VESTIL AP-4248-4W alumínium raklap, nagy teherbírású, 4000 Lb. Kapacitás, 42 x 48 hüvelyk Méret | CE3AEG AP-4248-4W42 "€501.12
ajánlatkérés
VESTIL AP-4848-4W alumínium raklap, nagy teherbírású, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​x 48 hüvelyk Méret | CE3AEJ AP-4848-4W47 7 / 8 "€516.83
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AP-4048-4W nagy teherbírású alumínium raklap, 4 utas, 40 x 48 hüvelykes méretű
€588.82 /Mértékegység