VESTIL AHS-6-15-14 Állítható magasságú acél portáldaru, 6000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 14 láb | AG7LHD

VESTIL AHS-6-15-14 állítható magasságú acél portáldaru, 6000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 14 láb

Tétel: AG7LHD Modell: AHS-6-15-14
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,551.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható portáldaru
Állítható magasságIgen
Állítható lépések6"
Alap hossza179.75 "
Alapszélesség89.75 "
Gerenda magassága10.13 "
Kapacitás6000 lbs.
Görgős konfigurációForgatható (4) helyzetrögzítő görgők
Caster Dia.8"
Görgős zárIgen
Görgős anyagfenolos
Görgő szélessége3"
színekKék
Karima szélessége4"
Magasság179.13 "
Állítható magasság6 In.
Sugármagasság103 a 169
I gerenda hossza180 "
Hossz179.75 "
AnyagAcél
Max. Felmentés169 "
Max. Teljes magasság179.125 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Felmentés103 "
Görgők száma4
Az I gerenda alatti használható magasság103 "hogy 169"
Használható sugárhossz149.75 "
Használható utazási távolság149 3 / 4 "
Szélesség89.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 479.7
Hajó magassága (cm)454.98
Hajó hossza (cm)456.57
Hajószélesség (cm)227.97
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FelmentésKapacitásGörgős anyagMin. FelmentésAz I gerenda alatti használható magasságHasználható sugárhosszHasználható utazási távolságSzélességÁr
VESTIL AHS-10-15-10 Állítható magasságú acél portáldaru, 10000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 10 láb | AG7LFR AHS-10-15-10120 "10000 lbs.Gömbgrafitos acél78 "78 "hogy 120"148.75 "148 3 / 4 "64.5 "€10,131.37
ajánlatkérés
VESTIL AHS-2-10-12 Állítható magasságú acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 10 láb x 12 láb | AG7LFV AHS-2-10-12144 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon90 "90 "hogy 144"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "€4,670.57
ajánlatkérés
VESTIL AHS-2-10-14 Állítható magasságú acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 10 láb x 14 láb | AG7LFW AHS-2-10-14168 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon102 "102 "hogy 168"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€5,155.81
ajánlatkérés
VESTIL AHS-2-10-16 állítható magasságú acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 10 láb x 16 láb | AG7LFX AHS-2-10-16192 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon126 "126 "hogy 192"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€6,218.23
ajánlatkérés
VESTIL AHS-2-15-10 Állítható magasságú acél tornyos daru, 2000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 10 láb | AG7LFY AHS-2-15-10120 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon78 "78 "hogy 120"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "€4,468.57
ajánlatkérés
VESTIL AHS-2-15-12 állítható magasságú acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 12 láb | AG7LFZ AHS-2-15-12144 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon90 "90 "hogy 144"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "€5,138.60
ajánlatkérés
VESTIL AHS-2-15-14 Állítható magasságú acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 14 láb | AG7LGA AHS-2-15-14168 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon102 "102 "hogy 168"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€5,493.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AHS-6-15-14 állítható magasságú acél portáldaru, 6000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 14 láb
€8,551.53 /Mértékegység