VESTIL AHA-6-8-8 Állítható portáldaru, 6000 lb., 8 x 8 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LFH

VESTIL AHA-6-8-8 állítható portáldaru, 6000 lb., 8 x 8 láb méretű, ezüst, alumínium

Tétel: AG7LFH Modell: AHA-6-8-8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€10,427.78 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható portáldaru
Állítható magasságIgen
Állítható lépések6"
Alap hossza96 "
Alapszélesség64.6875 "
Gerenda magassága10 "
Kapacitás6000 lbs.
Caster Dia.8"
Görgős zárIgen
Görgős anyagfenolos
Görgős felső lemez4 "x 4 1 / 2"
Görgős típusForgatható (4) helyzetrögzítő görgők
Görgő szélessége3"
színekEzüst
Karima szélessége4.69 "
Magasság108 "
Állítható magasság6 In.
I Sugárperem szélessége4-11 / 16 "
Sugármagasság10 ft.
I gerenda hossza96 "
I Beam Range74 "hogy 98"
Hossz96 "
AnyagAlumínium
Max. Felmentés98 "
Max. Teljes magasság108 "
Min. Felmentés74 "
Görgők száma4
Kocsi utazási távolság72-1 / 4 "
Az I gerenda alatti használható magasság74 "hogy 98"
Használható sugárhossz72.25 "
Használható utazási távolság72 1 / 4 "
Szélesség64.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 195.75
Hajó magassága (cm)274.32
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)164.31
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellI gerenda hosszaSugármagasságSzélességI Sugárperem szélességeKapacitásGörgős típusÁr
VESTIL AHA-2-10-10 Állítható portáldaru, 2000 lb., 10 x 10 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LDV AHA-2-10-10120 "-53.75 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€5,525.03
ajánlatkérés
VESTIL AHA-2-10-12 Állítható portáldaru, 2000 lb., 10 x 12 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LDW AHA-2-10-12120 "-53.75 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€5,150.12
ajánlatkérés
VESTIL AHA-2-10-8 Állítható portáldaru, 2000 lb., 10 x 8 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LDX 32Y280 AHA-2-10-8120 "-53.75 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€5,335.25
ajánlatkérés
VESTIL AHA-2-12-10 Állítható portáldaru, 2000 lb., 12 x 10 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LDY AHA-2-12-10144 "-53.81 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€5,539.63
ajánlatkérés
VESTIL AHA-2-12-12 Állítható portáldaru, 2000 lb., 12 x 12 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LDZ AHA-2-12-12144 "-53.81 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€5,814.42
ajánlatkérés
VESTIL AHA-2-12-8 Állítható portáldaru, 2000 lb., 12 x 8 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LEA AHA-2-12-8144 "-53.81 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€7,287.16
ajánlatkérés
VESTIL AHA-2-15-10 Állítható portáldaru, 2000 lb., 15 x 10 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LEB AHA-2-15-10180 "-53.81 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€7,040.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AHA-6-8-8 állítható portáldaru, 6000 lb., 8 x 8 láb méretű, ezüst, alumínium
€10,427.78 /Mértékegység