VESTIL AHA-2-12-12 Állítható portáldaru, 2000 lb., 12 x 12 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LDZ

VESTIL AHA-2-12-12 állítható portáldaru, 2000 lb., 12 x 12 láb méretű, ezüst, alumínium

Tétel: AG7LDZ Modell: AHA-2-12-12
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,035.45 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható portáldaru
Állítható magasságIgen
Állítható lépések6"
Alap hossza144 "
Alapszélesség53.8125 "
Gerenda magassága8"
Kapacitás2000 lbs.
Caster Dia.8"
Görgős zárIgen
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős felső lemez4 "x 4 1 / 2"
Görgős típusForgatható (4) helyzetrögzítő görgők
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Karima szélessége4"
Magasság152 "
Állítható magasság6 In.
I Sugárperem szélessége4"
Sugármagasság8 ft.
I gerenda hossza144 "
I Beam Range114 "hogy 144"
Hossz144 "
AnyagAlumínium
Max. Felmentés144 "
Max. Teljes magasság152 "
Min. Felmentés114 "
Görgők száma4
Kocsi utazási távolság120-1 / 4 "
Az I gerenda alatti használható magasság114 "hogy 144"
Használható sugárhossz120.25 "
Használható utazási távolság120 1 / 4 "
Szélesség53.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 107.1
Hajó magassága (cm)309.88
Hajó hossza (cm)365.76
Hajószélesség (cm)136.68
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellI gerenda hosszaSugármagasságSzélességI Sugárperem szélességeKapacitásGörgős típusÁr
VESTIL AHA-2-10-10 Állítható portáldaru, 2000 lb., 10 x 10 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LDV AHA-2-10-10120 "-53.75 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€5,525.03
ajánlatkérés
VESTIL AHA-2-10-12 Állítható portáldaru, 2000 lb., 10 x 12 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LDW AHA-2-10-12120 "-53.75 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€5,150.12
ajánlatkérés
VESTIL AHA-2-10-8 Állítható portáldaru, 2000 lb., 10 x 8 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LDX 32Y280 AHA-2-10-8120 "-53.75 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€5,335.25
ajánlatkérés
VESTIL AHA-2-12-10 Állítható portáldaru, 2000 lb., 12 x 10 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LDY AHA-2-12-10144 "-53.81 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€5,539.63
ajánlatkérés
VESTIL AHA-2-12-8 Állítható portáldaru, 2000 lb., 12 x 8 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LEA AHA-2-12-8144 "-53.81 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€7,287.16
ajánlatkérés
VESTIL AHA-2-15-10 Állítható portáldaru, 2000 lb., 15 x 10 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LEB AHA-2-15-10180 "-53.81 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€7,040.49
ajánlatkérés
VESTIL AHA-2-15-12 Állítható portáldaru, 2000 lb., 15 x 12 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LEC AHA-2-15-12180 "-53.81 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€7,357.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AHA-2-12-12 állítható portáldaru, 2000 lb., 12 x 12 láb méretű, ezüst, alumínium
€7,035.45 /Mértékegység