VESTIL AHA-6-12-12 Állítható portáldaru, 6000 lb., 12 x 12 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LFA

VESTIL AHA-6-12-12 állítható portáldaru, 6000 lb., 12 x 12 láb méretű, ezüst, alumínium

Raktáron
Tétel: AG7LFA Modell: AHA-6-12-12

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,628.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható portáldaru
Állítható magasságIgen
Állítható lépések6"
Alap hossza144 "
Alapszélesség64.6875 "
Gerenda magassága12 "
Kapacitás6000 lbs.
Caster Dia.8"
Görgős zárIgen
Görgős anyagfenolos
Görgős felső lemez4 "x 4 1 / 2"
Görgős típusForgatható (4) helyzetrögzítő görgők
Görgő szélessége3"
színekEzüst
Karima szélessége7"
Magasság158 "
Állítható magasság6 In.
I Sugárperem szélessége7"
Sugármagasság12 ft.
I gerenda hossza144 "
I Beam Range122 "hogy 146"
Hossz144 "
Csökkentett magasság134 "
AnyagAlumínium
Max. Felmentés146 "
Max. Teljes magasság158 "
Min. Felmentés122 "
Görgők száma4
Emelt magasság156 "
Kocsi utazási távolság120-1 / 4 "
Az I gerenda alatti használható magasság122 "hogy 146"
Használható sugárhossz120.25 "
Használható utazási távolság120 1 / 4 "
Szélesség64.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 257.4
Hajó magassága (cm)401.32
Hajó hossza (cm)365.76
Hajószélesség (cm)164.31
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellI gerenda hosszaSugármagasságSzélességI Sugárperem szélességeKapacitásGörgős típusÁr
VESTIL AHA-2-10-10 Állítható portáldaru, 2000 lb., 10 x 10 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LDV AHA-2-10-10120 "-53.75 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€4,846.65
ajánlatkérés
VESTIL AHA-2-10-12 Állítható portáldaru, 2000 lb., 10 x 12 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LDW AHA-2-10-12120 "-53.75 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€6,231.65
VESTIL AHA-2-10-8 Állítható portáldaru, 2000 lb., 10 x 8 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LDX 32Y280 AHA-2-10-8120 "-53.75 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€6,516.99
VESTIL AHA-2-12-10 Állítható portáldaru, 2000 lb., 12 x 10 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LDY AHA-2-12-10144 "-53.81 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€6,702.95
VESTIL AHA-2-12-12 Állítható portáldaru, 2000 lb., 12 x 12 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LDZ AHA-2-12-12144 "-53.81 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€7,035.45
VESTIL AHA-2-12-8 Állítható portáldaru, 2000 lb., 12 x 8 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LEA AHA-2-12-8144 "-53.81 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€6,458.64
VESTIL AHA-2-15-10 Állítható portáldaru, 2000 lb., 15 x 10 láb méretű, ezüst, alumínium | AG7LEB AHA-2-15-10180 "-53.81 "-2000 lbs.Forgatható (4) helyzetrögzítő görgők€8,774.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AHA-6-12-12 állítható portáldaru, 6000 lb., 12 x 12 láb méretű, ezüst, alumínium
€12,628.17 /Mértékegység