VESTIL AFSR-3672 A-keretes kosár, tárolóállvánnyal, 36 hüvelyk szélesség x 72 hüvelyk hosszúság | AG7LCX

VESTIL AFSR-3672 A-keretes kosár tárolóállvánnyal, 36 hüvelyk szélesség x 72 hüvelyk hosszúság

Tétel: AG7LCX Modell: AFSR-3672
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,217.70 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA-keretes állványos kosár
Állítható karokNem
Kar magassága7.25 "
Kar hosszúság8"
AlapszínKék
Kapacitás2,000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) Merev (2) Forgatás oldalsó fékkel
Görgő szélessége2"
Fegyverek közötti távolság7.25 "
Fedélzet hossza72 "
Fedélzet szélessége36 3 / 4 "
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő szélessége2"
Magasság72.5 "
Hossz73.75 "
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél
Max. Kapacitásszint250 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Kar száma14
Görgők száma4
Tárolási szintek száma8
Peronhossz72 "
Rack színeEzüst
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő szélessége2"
Szélesség36.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.25
Hajó magassága (cm)183.52
Hajó hossza (cm)183.52
Hajószélesség (cm)93.35
HS-kód8716805090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AFSR-3672 A-keretes kosár tárolóállvánnyal, 36 hüvelyk szélesség x 72 hüvelyk hosszúság
€1,217.70 /Mértékegység