VESTIL ACURT-108 acél nagy teherbírású légfüggöny, 108 x 12 hüvelykes méret, 3/4 LE, bézs | AG7LBT

Vestil ACURT-108 acél nagy teherbírású légfüggöny, 108 x 12 hüvelyk méretű, 3/4 LE, bézs

Tétel: AG7LBT Modell: ACURT-108
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€10,568.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfüggöny
CFM magas8016 CFM
CFM alacsony2457 CFM
színekBézs
Mélység13 "
Az ajtónyílás magasságához illeszkedik12 ft.
Az ajtónyílás szélességéhez illeszkedik108 "
Mérő (acél)20
Magasság16 "
Hossz13 "
AnyagAcél
Anyagvastagság20 ga.
Max. Ajtó magassága144 "
Max. Ajtó szélessége108 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP3/4 LE
Feszültség120V
Szélesség108 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.65
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)274.32
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM magasFeszültségSzélességÁr
VESTIL ACURT-120 acél nagy teherbírású légfüggöny, 120 x 12 hüvelykes méret, 3/4 LE, bézs | AG7LBU ACURT-1209955 CFM120V120 "€8,970.17
ajánlatkérés
VESTIL ACURT-36 acél nagy teherbírású légfüggöny, 36 x 12 hüvelykes méret, 3/4 LE, bézs | AG7LBV ACURT-362672 CFM115 / 120V36 "€3,674.52
VESTIL ACURT-48 acél nagy teherbírású légfüggöny, 48 x 12 hüvelykes méret, 3/4 LE, bézs | AG7LBW ACURT-484611 CFM120V48 "€3,991.50
VESTIL ACURT-60 acél nagy teherbírású légfüggöny, 60 x 12 hüvelykes méret, 3/4 LE, bézs | AG7LBX ACURT-605763 CFM120V60 "€4,251.40
VESTIL ACURT-72 acél nagy teherbírású légfüggöny, 72 x 12 hüvelykes méret, 3/4 LE, bézs | AG7LBY ACURT-725344 CFM115 / 120V72 "€6,030.65
ajánlatkérés
VESTIL ACURT-96 acél nagy teherbírású légfüggöny, 96 x 12 hüvelykes méret, 3/4 LE, bézs | AG7LBZ ACURT-969222 CFM115 / 120V96 "€6,491.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Vestil ACURT-108 acél nagy teherbírású légfüggöny, 108 x 12 hüvelyk méretű, 3/4 LE, bézs
€10,568.22 /Mértékegység