VESTIL A-LIFT-EHP-LAD kézi csörlős emelőtargonca | AG7LTE

VESTIL a-lift-ehp-lad kézi csörlős emelő teherautó

Raktáron
Tétel: AG7LTE Modell: A-LIFT-EHP-LAD

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€784.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLétra
színekKék
Magasság3"
Létra kapacitása250 lbs.
Hossz69.5 "
AnyagAlumínium, acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Lépcsőköz11 3 / 4 "
Szélesség20.625 "
Dolgozni valakivelA-LIFT-S-EHP

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)176.53
Hajószélesség (cm)52.39
HS-kód7326908560
Származási országCN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Vestil A-LIFT-EHP-LAD kézi csörlős teherautó-létra kereke?

V. Ez a targonca 5 hüvelykes hátsó forgatható kerekekkel és 4 hüvelykes első kerekekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a könnyű navigációt szűk helyeken és az anyagok pontos elhelyezését.

K. Ez az emelt teherautó-létra stabilan használható nagy terhelés alatt?

V. Kiegyensúlyozott súlyú kialakítással rendelkezik, amely stabilitást biztosít nehéz terhek kezelésekor, és megakadályozza a felborulás kockázatát.

K. Ez a Vestil A-LIFT-EHP-LAD kézi csörlős emelőtargonca biztonságos teheremeléshez?

V. Az integrált tartószerkezet hatékonyan rögzíti a kocsit szállítás közben, növelve a biztonságot és a rakomány biztonságát.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszSzélességÁr
VESTIL A-LIFT-LAD kézi W hüvelykes emelőlétra | AG7LTF A-LIFT-LADEzüst57.5 "20.5 "€756.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL a-lift-ehp-lad kézi csörlős emelő teherautó
€784.56 /Mértékegység