VERSA KOOL GVKC36 Air Circulator 36 Inch 11 693 Cfm 115v | AE7UHC 6ALE0

VERSA KOOL GVKC36 Air Circulator 36 Inch 11 693 Cfm 115v

Raktáron
Tétel: AE7UHC Model: GVKC36Kereszthivatkozás: 6ALE0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,174.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.36 "
Penge anyagGalvanizált acél
CFM magas11,693
Vezetékhossz5 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokIpari
Fan RPM825
ŐranyagGalvanizált acél
Magasság39 "
Ház anyagapolietilén
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység20 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám825
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyMennyezet
Felszerelési stílusMennyezetre szerelhető
Kések száma3
Működési erősítők7
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.37.5 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts497
Szélesség39 "
Vezetékvédelem befejezéseFehér poliészter porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.57
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÖsszeállítottCsapágy típusHáz anyagaMax. MélységMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámÁr
VERSA KOOL GVS36VKWO-M légkeringető 36 hüvelykes 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJJ 4ARK6 GVS36VKWO-M60.875 "ÖsszeállítottPecsétes labdapolietilén33.25 "1/2F osztály825€2,796.66
VERSA KOOL GVS36VKWO-MB légkeringető 36 hüvelykes 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJK 4ARK7 GVS36VKWO-MB60.875 "Részben összeállítvaPecsétes labdapolietilén33.25 "1/2F osztály825€2,818.47
VERSA KOOL GVK8 légkeringető 8 hüvelykes 448 Cfm 115v | AE7UGV 6ALD3 GVK811 "ÖsszeállítottUjjAcél10 "1/100B osztály1550€460.59
VERSA KOOL GVK12 légkeringető 12 hüvelykes 1470 Cfm 115v | AE7UGW 6ALD4 GVK1215 "ÖsszeállítottLabdaAcél14 "1/10B osztály1725€540.10
VERSA KOOL GVK20 légkeringető 20 hüvelykes 5473 Cfm 115v | AE7UGX 6ALD5 GVK2023 "ÖsszeállítottLabdaAcél14.5 "1/3B osztály1725€745.12
VERSA KOOL GVK24 légkeringető 24 hüvelykes 7863 Cfm 115v | AE7UGY 6ALD6 GVK2427 "ÖsszeállítottLabdaAcél15.5 "1/2B osztály1725€766.50
VERSA KOOL GVK24-3 légkeringető 24 hüvelykes 7756 Cfm 230v | AE7UGZ 6ALD7 GVK24-327 "ÖsszeállítottLabdaAcél15.5 "1/2B osztály1750€1,142.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERSA KOOL GVKC36 Air Circulator 36 Inch 11 693 Cfm 115v
€1,174.26 /Mértékegység