VERSA KOOL GVS36VKWO-M légkeringető 36 hüvelykes 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJJ 4ARK6

VERSA KOOL GVS36VKWO-M légkeringető 36 hüvelykes 11 693 Cfm 115/230v

Raktáron
Tétel: AD6UJJ Modell: GVS36VKWO-MKereszthivatkozás: 4ARK6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,796.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.500
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusPecsétes labda
Dia Dia.36 "
Penge anyagAcél
CFM magas11,693
Vezetékhossz5 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokIpari
ŐranyagAcél
Magasság60.875 "
Ház anyagapolietilén
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység33.25 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám825
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal
Felszerelési stílusFalra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők7/3.5
Rezgő / nem rezgőRezgő
Dia kívül.37.5 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230
Watts540
Szélesség40.25 "
Vezetékvédelem befejezéseFehér porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.97
Hajó magassága (cm)129.54
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÖsszeállítottCsapágy típusHáz anyagaMax. MélységMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámÁr
VERSA KOOL GVS36VKWO-MB légkeringető 36 hüvelykes 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJK 4ARK7 GVS36VKWO-MB60.875 "Részben összeállítvaPecsétes labdapolietilén33.25 "1/2F osztály825€2,818.47
VERSA KOOL GVK8 légkeringető 8 hüvelykes 448 Cfm 115v | AE7UGV 6ALD3 GVK811 "ÖsszeállítottUjjAcél10 "1/100B osztály1550€460.59
VERSA KOOL GVK12 légkeringető 12 hüvelykes 1470 Cfm 115v | AE7UGW 6ALD4 GVK1215 "ÖsszeállítottLabdaAcél14 "1/10B osztály1725€540.10
VERSA KOOL GVK20 légkeringető 20 hüvelykes 5473 Cfm 115v | AE7UGX 6ALD5 GVK2023 "ÖsszeállítottLabdaAcél14.5 "1/3B osztály1725€745.12
VERSA KOOL GVK24 légkeringető 24 hüvelykes 7863 Cfm 115v | AE7UGY 6ALD6 GVK2427 "ÖsszeállítottLabdaAcél15.5 "1/2B osztály1725€766.50
VERSA KOOL GVK24-3 légkeringető 24 hüvelykes 7756 Cfm 230v | AE7UGZ 6ALD7 GVK24-327 "ÖsszeállítottLabdaAcél15.5 "1/2B osztály1750€1,142.32
VERSA KOOL GVK36 légkeringető 36 hüvelykes 11 400 Cfm 115v | AE7UHA 6ALD8 GVK3637.5 "ÖsszeállítottLabdaAcél16.5 "1/2B osztály825€1,300.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERSA KOOL GVS36VKWO-M légkeringető 36 hüvelykes 11 693 Cfm 115/230v
€2,796.66 /Mértékegység