VERSA KOOL GPVM18 ködlégkör 18 hüvelyk 3000 Cfm 115v | AD6UJG 4ARK3

VERSA KOOL GPVM18 Ködös levegő kör alakú 18 hüvelykes 3000 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AD6UJG Modell: GPVM18Kereszthivatkozás: 4ARK3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,564.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKödös légkeringtető
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.190/270/310
ÖsszeállítottÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusPecsétes labda
Dia Dia.18 "
Penge anyagAcél
CFM magas3000
CFM alacsony2000
CFM közepes2600
Vezetékhossz25 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
ŐranyagAcél
Magasság42 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.107 fok F
Max. Mélység15 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/10
MotorszigetelésOsztály
Motor fordulatszám1000/1400/1570
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyEmelet
Felszerelési stílusTalapzatra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők1.5/1.3/1
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.20 "
Fázis1
Tengely Dia.1 / 2 "
Hangszint60 / 52dBA
Sebességek3
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts130
Szélesség24 "
Vezetékvédelem befejezéseFehér porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)129.54
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)104.14
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)
    • Almárka: VERSA-MIST

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMax. MélységSzerelési helyÁr
VERSA KOOL GPVM18C ködléglevegő 18 hüvelykes 3000 Cfm 115v | AD6UJH ​​4ARK4 GPVM18CAdj 53–72 "26.5 "Talapzat€1,974.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERSA KOOL GPVM18 Ködös levegő kör alakú 18 hüvelykes 3000 Cfm 115V
€1,564.24 /Mértékegység