Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 911240400 Pin Gage, Minus, 0.404 Inch Size, Black | AE8HGC 6DDJ2

VERMONT GAGE 911240400 Pin Gage, mínusz, 0.404 hüvelykes méret, fekete

Raktáron
Tétel: AE8HGC Típus: 911240400Kereszthivatkozás: 6DDJ2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin Gage, mínusz
Pontosság+ 0.0000 / -0.0002 "
FokozatZZ osztály
Hossz2"
AnyagFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél
Mérési tartomány0.404 "
Névleges méret0.404 "
AlakHengeres
ToleranciaZZ osztály (0.0002 ")
Szélesség0.404 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMérési tartományNévleges méretSzélességÁr
VERMONT GAGE ​​911209400 Pin Gage, mínusz, 0.0940 hüvelykes méret, fekete | AE6XQY 5VUF7 911209400Fekete-oxiddal kezelt 52100 szerszámacél0.094 "0.094 "0.094 "€7.27
VERMONT GAGE ​​911212500 Pin Gage, mínusz, 0.1250 hüvelykes méret, fekete | AE6XRA 5VUF9 911212500Fekete-oxiddal kezelt 52100 szerszámacél-0.125 "0.12 "€7.27
VERMONT GAGE ​​911225000 Pin Gage, mínusz, 0.2500 hüvelykes méret, fekete | AE6XRB 5VUG0 911225000Fekete-oxiddal kezelt 52100 szerszámacél0.25 "0.25 "0.25 "€7.27
VERMONT GAGE ​​911237500 Pin Gage, mínusz, 0.3750 hüvelykes méret, fekete | AE6XRC 5VUG1 911237500Fekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél0.375 "0.375 "0.375 "€7.27
VERMONT GAGE ​​911212400 Pin Gage, mínusz, 0.1240 hüvelykes méret, fekete | AE6XRE 5VUG3 911212400Fekete-oxiddal kezelt 52100 szerszámacél0.124 "0.124 "0.124 "€7.27
VERMONT GAGE ​​911201100 Pin Gage, mínusz, 0.0110 hüvelykes méret, fekete | AE6XRF 5VUG4 911201100Fekete-oxiddal kezelt M-2 szerszámacél0.011 "0.011 "0.011 "€7.54
VERMONT GAGE ​​911201200 Pin Gage, mínusz, 0.0120 hüvelykes méret, fekete | AE6XRK 5VUG8 911201200Fekete-oxiddal kezelt M-2 szerszámacél0.012 "0.012 "0.012 "€7.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 911240400 Pin Gage, mínusz, 0.404 hüvelykes méret, fekete
€7.27 /Mértékegység