VERMONT GAGE 902300400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 10.01mm-13.99mm Size | BG6WEU

VERMONT GAGE 902300400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 10.01–13.99 mm méret

Raktáron
Tétel: BG6WEU Típus: 902300400

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€568.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin Gage Plus készlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagMérési tartományNévleges méretÁr
VERMONT GAGE ​​902100400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 10-13.98mm Méret | AE4PDT 5MAU5 902100400Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél10.00 - 13.98 mm10.00 - 13.98 mm€568.42
VERMONT GAGE ​​902100100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.20-1.28mm Méret | AE6XQK 5VUE5 902100100Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú M-2 szerszámacél0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm€192.41
VERMONT GAGE ​​902100200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.30-4.98mm Méret | AE6XQL 5VUE6 902100200Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú M-2/52100 szerszámacél1.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm€419.83
VERMONT GAGE ​​902100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.00-9.98mm Méret | AE6XQM 5VUE7 902100300Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél5.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm€655.98
VERMONT GAGE ​​902300100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.21-1.29mm Méret | AE6XQR 5VUF1 902300100Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú M-2 szerszámacél0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm€192.41
VERMONT GAGE ​​902300200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.31-4.99mm Méret | AE6XQT 5VUF2 902300200Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú M-2/52100 szerszámacél1.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm€419.83
VERMONT GAGE ​​902300300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.01-9.99mm Méret | AE6XQU 5VUF3 902300300Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél5.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm€655.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 902300400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 10.01–13.99 mm méret
€568.51 /Mértékegység