Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​902100200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.30-4.98mm Méret | AE6XQL 5VUE6

VERMONT GAGE 902100200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.30-4.98 mm méret

Raktáron
Tétel: AE6XQL Típus: 902100200Kereszthivatkozás: 5VUE6
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
€419.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin Gage készlet, plusz
Pontosság+0.005 mm/-0.000 mm
FokozatZZ osztály
Lépések (In.)0.02mm
Hossz2"
AnyagFekete-oxid bevonatú M-2/52100 szerszámacél
Mérési tartomány1.30 mm-4.98 mm
Névleges méret1.30 mm-4.98 mm
AlakHengeres
ToleranciaZZ osztály (0.005 mm)
Szélességkülönféle

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagMérési tartományNévleges méretÁr
VERMONT GAGE ​​902100400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 10-13.98mm Méret | AE4PDT 5MAU5 902100400Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél10.00 - 13.98 mm10.00 - 13.98 mm€568.42
VERMONT GAGE ​​902100100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.20-1.28mm Méret | AE6XQK 5VUE5 902100100Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú M-2 szerszámacél0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm€192.41
VERMONT GAGE ​​902100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.00-9.98mm Méret | AE6XQM 5VUE7 902100300Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél5.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm€655.98
VERMONT GAGE ​​902300100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.21-1.29mm Méret | AE6XQR 5VUF1 902300100Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú M-2 szerszámacél0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm€192.41
VERMONT GAGE ​​902300200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.31-4.99mm Méret | AE6XQT 5VUF2 902300200Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú M-2/52100 szerszámacél1.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm€419.83
VERMONT GAGE ​​902300300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.01-9.99mm Méret | AE6XQU 5VUF3 902300300Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél5.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm€655.98
VERMONT GAGE ​​902100500 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 14mm-16.48mm Méret | BG6WDN 902100500Pin Gage Plus készlet---€725.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 902100200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.30-4.98 mm méret
€419.83 /Mértékegység