VERMONT GAGE ​​902100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.00-9.98mm Méret | AE6XQM 5VUE7

VERMONT GAGE 902100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.00-9.98 mm méret

Raktáron
Tétel: AE6XQM Típus: 902100300Kereszthivatkozás: 5VUE7

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€655.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin Gage készlet, plusz
Pontosság+0.005 mm/-0.000 mm
FokozatZZ osztály
Lépések (In.)0.02mm
Hossz2"
AnyagFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél
Mérési tartomány5.00 mm-9.98 mm
Névleges méret5.00 mm-9.98 mm
AlakHengeres
ToleranciaZZ osztály (0.005 mm)
Szélességkülönféle

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.399
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagMérési tartományNévleges méretÁr
VERMONT GAGE ​​902100400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 10-13.98mm Méret | AE4PDT 5MAU5 902100400Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél10.00 - 13.98 mm10.00 - 13.98 mm€568.42
VERMONT GAGE ​​902100100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.20-1.28mm Méret | AE6XQK 5VUE5 902100100Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú M-2 szerszámacél0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm€192.41
VERMONT GAGE ​​902100200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.30-4.98mm Méret | AE6XQL 5VUE6 902100200Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú M-2/52100 szerszámacél1.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm€419.83
VERMONT GAGE ​​902300100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.21-1.29mm Méret | AE6XQR 5VUF1 902300100Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú M-2 szerszámacél0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm€192.41
VERMONT GAGE ​​902300200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.31-4.99mm Méret | AE6XQT 5VUF2 902300200Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú M-2/52100 szerszámacél1.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm€419.83
VERMONT GAGE ​​902300300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.01-9.99mm Méret | AE6XQU 5VUF3 902300300Pin Gage készlet, pluszFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél5.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm€655.98
VERMONT GAGE ​​902100500 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 14mm-16.48mm Méret | BG6WDN 902100500Pin Gage Plus készlet---€725.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 902100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.00-9.98 mm méret
€655.98 /Mértékegység