VERMONT GAGE ​​901201400 Pin Gage Library, mínusz, 0.011-0.750 hüvelyk, fekete | AE4PDP 5MAU2

VERMONT GAGE 901201400 Pin Gage Library, mínusz, 0.011-0.750 hüvelyk, fekete

Raktáron
Tétel: AE4PDP Típus: 901201400Kereszthivatkozás: 5MAU2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,831.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin Gage, mínusz
Pontosság+ 0.0000 / -0.0002 "
FokozatZZ osztály
Lépések (In.)0.0010
Hossz2"
AnyagFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél
Mérési tartomány0.011–0.750 ”
Névleges méret0.011–0.750 ”
AlakHengeres
ToleranciaZZ osztály (0.0002 ")
Szélességkülönféle

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.35
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMérési tartományNévleges méretÁr
VERMONT GAGE ​​901201500 Pin Gage Library, mínusz, 0.011-1.000 hüvelyk, fekete | AE4PDQ 5MAU3 9012015000.011–1.000 ”0.011–1.000 ”€6,997.10
VERMONT GAGE ​​901201600 Pin Gage Library, mínusz, 0.061-0.750 hüvelyk, fekete | AE4PDR 5MAU4 9012016000.061–0.750 ”0.061–0.750 ”€2,632.65
VERMONT GAGE ​​901201100 Class Zz Minus Black Guard Library, 0.0060-0.6250 hüvelyk méret | BG6WAQ 901201100--€1,683.82
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​901201150 Class Zz Minus Black Guard Library, 0.006-0.832 hüvelykes méret | BG6WAR 901201150--€3,180.55
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​901201200 Class Zz Mínusz Fekete gárda könyvtár, 0.0060-1 hüvelykes méret | BG6WAT 901201200--€5,385.55
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​901201300 Class Zz Minus Black Guard Library, 0.0110-0.6250 hüvelyk méret | BG6WAU 901201300--€1,637.05
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​901201450 Class Zz Minus Black Guard Library, 0.011-0.916 hüvelykes méret | BG6WAV 901201450--€4,122.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 901201400 Pin Gage Library, mínusz, 0.011-0.750 hüvelyk, fekete
€2,831.91 /Mértékegység