Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 372114530 Go/NoGo Set csatlakozódugó, M5.0-0.80 6G

Raktáron
Tétel: AE7VTY Típus: 372114530Kereszthivatkozás: 6ATH4
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
€443.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlug Gage
Osztály6g
Fogantyúhossz2"
AnyagSzerszám acél
Teljes hossz3 5 / 16 "
MenetméretM5.0 x 0.80
Menet típusa6g
ToleranciaX osztály
típusGo / No Go, Taperlock

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusOsztályFogantyúhosszTételAnyagTeljes hosszMenetméretMenet típusaÁr
VERMONT GAGE ​​372101030 Go/NoGo Set csatlakozódugó, M1.6 X 0.35 6G | AE7VTR 6ATG8 372101030Go / No Go, Taperlock6g1.5 "Plug GageSzerszám acél2 5 / 16 "M1.6 x 0.356g€480.25
VERMONT GAGE ​​372104030 Go/NoGo Set csatlakozódugó, M2.0 X 0.40 6G | AE7VTT 6ATG9 372104030Go / No Go, Taperlock6g1.5 "Plug GageSzerszám acél2 5 / 16 "M2.0 x 0.406g€469.69
VERMONT GAGE ​​372107030 Go/NoGo Set csatlakozódugó, M2.5-0.45 6G | AE7VTU 6ATH0 372107030Go / No Go, Taperlock6g1.5 "Plug GageSzerszám acél2 5 / 16 "M2.5 x 0.456g€492.59
VERMONT GAGE ​​372108530 Go/NoGo Set csatlakozódugó, M3.0-0.50 6G | AE7VTV 6ATH1 372108530Go / No Go, Taperlock6g1.75 "Plug GageSzerszám acél2.875 "M3.0 x 0.506g€453.86
VERMONT GAGE ​​372110030 Go/NoGo Set csatlakozódugó, M3.5-0.60 6G | AE7VTW 6ATH2 372110030Go / No Go, Taperlock6g1.75 "Plug GageSzerszám acél2.875 "M3.5 x 0.66g€452.33
VERMONT GAGE ​​372111530 Go/NoGo Set csatlakozódugó, M4.0-0.70 6G | AE7VTX 6ATH3 372111530Go / No Go, Taperlock6g2"Plug GageSzerszám acél3 5 / 16 "M4.0 x 0.706g€436.28
VERMONT GAGE ​​372117530 Go/NoGo Set csatlakozódugó, M6.0-1.00 6G | AE7VTZ 6ATH5 372117530Go / No Go, Taperlock6g2.75 "Plug GageSzerszám acél4.75 "M6.0 x 1.006g€379.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 372114530 Go/NoGo Set csatlakozódugó, M5.0-0.80 6G
€443.34 /Mértékegység