Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​362104010 Go Ring Gage, állítható, M2.0-0.40, 2A | AE8JYK 6DJH0

VERMONT GAGE 362104010 Go Ring Gage, állítható, M2.0-0.40, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JYK Típus: 362104010Kereszthivatkozás: 6DJH0
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
€312.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1"
Általános vastagság1 / 4 "
Menet hossza3 / 32 "
MenetméretM2.0-0.40
Menet típusa6g
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételDia kívül.Általános vastagságMenet hosszaMenetméretÁr
VERMONT GAGE ​​362101010 Go Ring Gage, állítható, M1.6-0.35, 2A | AE8JYH 6DJG8 362101010Állítható menetes gyűrűméret1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.35€354.25
VERMONT GAGE ​​362107010 Go Ring Gage, állítható, M2.5-0.45, 2A | AE8JYM 6DJH2 362107010Állítható menetes gyűrűméret1"1 / 4 "5 / 32 "M2.5-0.45€288.69
VERMONT GAGE ​​362108510 Go Ring Gage, állítható, M3.0-0.50, 2A | AE8JYP 6DJH4 362108510Állítható menetes gyűrűméret1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.50€249.82
VERMONT GAGE ​​362110010 Go Ring Gage, állítható, M3.5-0.60, 2A | AE8JYR 6DJH6 362110010Állítható menetes gyűrűméret1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.60€251.81
VERMONT GAGE ​​362111510 Go Ring Gage, állítható, M4.0-0.70, 2A | AE8JYU 6DJH8 362111510Állítható menetes gyűrűméret1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.70€242.06
VERMONT GAGE ​​362114510 Go Ring Gage, állítható, M5.0-0.80, 2A | AE8JYW 6DJJ0 362114510Állítható menetes gyűrűméret1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.80€247.40
VERMONT GAGE ​​362117510 Go Ring Gage, állítható, M6.0-1.00, 2A | AE8JYY 6DJJ2 362117510Állítható menetes gyűrűméret1-3 / 8 "11 / 32 "11 / 32 "M6.0-1.00€219.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 362104010 Go Ring Gage, állítható, M2.0-0.40, 2A
€312.74 /Mértékegység