Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 361157030 NoGo Ring Gage, Adjustable, 7/8-9 Unc, 2A | AE8JXJ 6DJE6

VERMONT GAGE 361157030 NoGo Ring Gage, állítható, 7/8-9 Unc, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JXJ Típus: 361157030Kereszthivatkozás: 6DJE6

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€316.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.2-3 / 16 "
Általános vastagság9 / 16 "
Menet hossza9 / 16 "
Menetméret7 / 8-9
Menet típusaUNC
ToleranciaX osztály
típusNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE 361157040 NoGo Ring Gage, 7/8-9 Unc, 3A, Steel | BH2QDQ 361157040Ring Gage€251.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361157030 NoGo Ring Gage, állítható, 7/8-9 Unc, 2A
€316.57 /Mértékegység