PEMKO GG2891CPK84 ajtókeret időjárásálló szalag üreges izzó 7 láb hosszúság | AH8TTY 38ZA21

PEMKO GG2891CPK84 ajtókeret időjárásálló szalag, üreges izzó, 7 láb hosszú

Tétel: AH8TTY Modell: GG2891CPK84Kereszthivatkozás: 38ZA21
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€122.73 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtókeret Weatherstrip
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Karimás befejezésMalom
Karima magasság1 / 4 "
Karimás anyagAlumínium
Karima vastagsága1 / 4 "
Karima szélessége1.5 "
hardverBeleértve
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotNeoprén
Helyezze be a méretet1 / 4 "
Beillesztés típusaÜreges izzó
Max. Ajtórés1 / 4 "
Szerelési típusfelületi
Teljes hossz7 láb.
Teljes szélesség1.75 "
Vetítés1 / 4 "
EladvaStrip
Rugalmas marad-25 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termék részletek:

    • Karima színe: ezüst

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességKarimás anyagKarima szélességeVetítésEladvaSzín beillesztéseHelyezze be az anyagotHelyezze be a méretetÁr
PEMKO 285CR36 ajtókeret időjárásálló szalag 3 láb fekete | AC8WME 3EGY1 285CR36-Eloxált alumínium1"11 / 16 "StripFeketeSzivacs neoprén3 / 8 "€59.71
PEMKO 315SSR84 ajtókeret időjárásjelző szalag 7 láb fekete | AC8WNC 3EHC1 315SSR84-Rozsdamentes acél-3 / 16 "StripFeketeSzivacs neoprén3 / 16 "€275.09
ajánlatkérés
PEMKO 18041 CNB X 108" ajtókeret időjárásálló kefebetét 9 láb | AH7CXW 36RP86 18041 CNB X 108 "1.125 "Alumínium1 / 4 "1 / 4 "StripSzürkeNylon kefe3 / 8 "€63.22
ajánlatkérés
PEMKO 18041 CNB X 84" ajtókeret időjárásálló kefebetét 7 láb | AH7CXX 36RP87 18041 CNB X 84 "1.125 "Alumínium1 / 4 "1 / 4 "StripSzürkeNylon kefe3 / 8 "€50.89
ajánlatkérés
PEMKO 303 AS 1 X 36" + 2 X 84" ajtókeret időjárásálló szalag neoprén 7 láb 3 láb | AH7CXZ 36RP89 303 AS 1 X 36 " + 2 X 84"1.125 "Alumínium1 / 4 "1 / 4 "Ajtó szettSzürkeSantoprén1 / 4 "€83.03
ajánlatkérés
PEMKO 303 AS 1" X 48+2" ajtókeret időjárásálló szalag neoprén 7 láb 4 láb | AH7CYA 36RP90 303 AS 1 "X 48+2"1.125 "Alumínium1 / 4 "1 / 4 "Ajtó szettSzürkeSantoprén1 / 4 "€91.17
ajánlatkérés
PEMKO GG379CR36 ajtókeret időjárásálló szalag, 3 láb hosszúságban állítható | AH8TRY 38YZ97 GG379CR361 9 / 16 "Alumínium1 5 / 16 "1 / 2 "StripFeketeEPDM gumi1 / 4 "€77.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEMKO GG2891CPK84 ajtókeret időjárásálló szalag, üreges izzó, 7 láb hosszú
€122.73 /Mértékegység