Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 361138530 NoGo Ring Gage, Adjustable, 7/16-28 Unef, 2A | AE8JWF 6DJC0

VERMONT GAGE 361138530 NoGo Ring Gage, állítható, 7/16-28 Unef, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JWF Típus: 361138530Kereszthivatkozás: 6DJC0
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
€243.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1-3 / 4 "
Általános vastagság7 / 16 "
Menet hossza7 / 16 "
Menetméret7 / 16-28
Menet típusaUNEF
ToleranciaX osztály
típusNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE 361138540 NoGo Ring Gage, 7/16-28 Unef, 3A, Steel | BH2PUR 361138540Ring Gage€195.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361138530 NoGo Ring Gage, állítható, 7/16-28 Unef, 2A
€243.08 /Mértékegység