Vermont Gage 361135010 | 6dja3 | Menetes gyűrűs idomszer, 3/8 hüvelyk - 32 menetméret, Go (plusz), 7/16 hüvelykes menetes Lg | Magyarország
VERMONT GAGE ​​361135010 Go Ring Gage, állítható, 3/8-32 Unef, 2A | AE8JVY 6DJA3

VERMONT GAGE 361135010 Menetes gyűrűs idomszer, 3/8 hüvelyk – 32 menetméret, Go (plusz), 7/16 in menet Lg

Cikkszám: AE8JVY Modell: 361135010Kereszthivatkozás: 6DJA3
Raktáron

Szerezd meg Kedd, Február 4

€173.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1-3 / 4 "
Általános vastagság7 / 16 "
Menet hossza7 / 16 "
Menetméret3 / 8-32
Menet típusaUNEF
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361135020 Go Ring Gage, 3/8-32 Unef, 3A, acél | BH2PTL 361135020Ring Gage€125.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361135010 Menetes gyűrűs idomszer, 3/8 hüvelyk – 32 menetméret, Go (plusz), 7/16 in menet Lg
€173.13 /Mértékegység