Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361127030 NoGo Ring Gage, állítható, 1/4-28 Unf, 2A | AE8JVD 6DHZ0

VERMONT GAGE 361127030 NoGo Ring Gage, állítható, 1/4-28 Unf, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JVD Típus: 361127030Kereszthivatkozás: 6DHZ0
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
€176.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1-3 / 8 "
Általános vastagság11 / 32 "
Menet hossza11 / 32 "
Menetméret1 / 4-28
Menet típusaUNF
ToleranciaX osztály
típusNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0058
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361127040 NoGo Ring Gage, 1/4-28 Unf, 3A, Acél | BH2PQH 361127040Ring Gage€140.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361127030 NoGo Ring Gage, állítható, 1/4-28 Unf, 2A
€176.04 /Mértékegység