Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 301127040 Go/NoGo dugaszmérő egység, 1/4-28 Unf, 2B

Raktáron
Tétel: AE8JPX Típus: 301127040Kereszthivatkozás: 6DHL2

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€154.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaperlock menetes csatlakozó
Osztály2B
befejezKrómozott
Fogantyúhossz2.75 "
AnyagSzerszám acél
Teljes hossz4 1 / 16 "
Menetméret1 / 4-28
Menet típusaUNF
ToleranciaX osztály
típusGo / No Go, Taperlock

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTételTeljes hosszÁr
VERMONT GAGE ​​371127050 Go/NoGo Set csatlakozódugó, 1/4-28 Unf, 2A | AE7VRD 6ATD3 3711270502APlug Gage4.75 "€337.99
VERMONT GAGE ​​301127050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 1/4-28 Unf, 3B | BH2KGE 301127050-Taperlock menetes csatlakozó-€120.27
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​311127040 Go/NoGo megfordítható szerelvény, 1/4-28 Unf 2B | BH2NFU 311127040-Megfordítható dugós mérőműszer-€168.78
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​311127050 Go/NoGo megfordítható szerelvény, 1/4-28 Unf 3B | BH2NFV 311127050-Megfordítható dugós mérőműszer-€168.78
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​321127040 Go/NoGo Sti Assembly, 1/4-28 Unf, 2B | BH2NYA 321127040-Plug Gage-€203.28
VERMONT GAGE ​​321127050 Go/NoGo Sti Assembly, 1/4-28 Unf, 3B | BH2NYB 321127050-Plug Gage-€163.04
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​371127060 Go/NoGo Set csatlakozódugó, 1/4-28 Unf, 3A, acél | BH2TXA 371127060-Plug Gage-€245.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 301127040 Go/NoGo dugaszmérő egység, 1/4-28 Unf, 2B
€154.96 /Mértékegység