Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6BA21 Hex Cap Screw Grade 5 M8 x 1, 20mm Length, 50PK | AE7YAN

APPROVED VENDOR 6BA21 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M8 x 1, 20 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE7YAN Modell: 6BA21
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
€20.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8-1
ÁtmérőM8
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt20mm
AnyagAcél
Min. Menethossz20mm
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC22-C32
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság116,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA21 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M8 x 1, 20 mm hosszú, 50 PK
€20.01 /csomag