Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​141106300 Class X Pin Gage Plus Go, 0.0630 hüvelykes méret | AH9DCY 39UJ29

VERMONT GAGE 141106300 Class X Pin Gage Plus Go, 0.0630 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH9DCY Típus: 141106300Kereszthivatkozás: 39UJ29

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlug Gage
OsztályX
Átmérő0.63 "
befejezKrómozott
AnyagSzerszám acél
Teljes hossz2"
Választék0.5101–0.635 ”
Tolerancia0"
típusMenj (plusz)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)4.45
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVálasztékÁr
VERMONT GAGE ​​141105900 Class X Pin Gage Plus Go, 0.0590 hüvelykes méret | AH9DCX 39UJ28 1411059000.59 "0.5101–0.635 ”€40.32
VERMONT GAGE ​​141112450 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1245 hüvelykes méret | AH9DCZ 39UJ30 1411124500.124 "0.0751–0.18 ”€31.41
VERMONT GAGE ​​141116360 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1636 hüvelykes méret | AH9DDA 39UJ31 1411163600.163 "0.0751–0.18 ”€31.41
VERMONT GAGE ​​141116370 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1637 hüvelykes méret | AH9DDB 39UJ32 1411163700.163 "0.0751–0.18 ”€31.41
VERMONT GAGE ​​141117710 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1771 hüvelykes méret | AH9DDC 39UJ33 1411177100.177 "0.0751–0.18 ”€31.41
VERMONT GAGE ​​141121000 Class X Pin Gage Plus Go, 0.2100 hüvelykes méret | AH9DDD 39UJ34 1411210000.21 "0.1801–0.281 ”€31.41
VERMONT GAGE ​​141121260 Class X Pin Gage Plus Go, 0.2126 hüvelykes méret | AH9DDE 39UJ35 1411212600.212 "0.1801–0.281 ”€31.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 141106300 Class X Pin Gage Plus Go, 0.0630 hüvelykes
€40.32 /Mértékegység