Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 33430-P50 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk100 | AF7HMJ 21DG41

VELVAC 33430-P50 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk100

Raktáron
Tétel: AF7HMJ Modell: 33430-P50Kereszthivatkozás: 21DG41
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
€266.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.142 "
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet90 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.235 "
VarrásZökkenőmentes
Vezetéktartomány12 AWG - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVarrásVezetéktartományÁr
VELVAC 33130-P50 Butt Splice Connector 16-14 Awg Red Pk100 | AF7HMG 21DG39 33130-P500.062 "Piros1.04 "Popsi14 AWG - 16 AWG€248.30
VELVAC 33330-P50 Butt Splice Connector 16-14 Awg Pk 100 | AF7HMH 21DG40 33330-P500.097 "Kék1.057 "átfedésben16 AWG - 14 AWG€256.37
VELVAC 33130 Butt Splice Connector 22-18 Awg Red Pk 5 | AF7HMK 21DG42 331300.062 "Piros1.04 "forrasztott22 AWG - 18 AWG€13.06
VELVAC 33330 Butt Splice Connector 16-14 Awg Blue Pk5 | AF7HML 21DG43 333300.097 "Kék1.07 "forrasztott16 AWG - 14 AWG€14.47
VELVAC 33430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk 5 | AF7HMM 21DG44 334300.142 "Sárga1.235 "átfedésben12 AWG - 10 AWG€12.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 33430-P50 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk100
€266.19 /Mértékegység