Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 33130-P50 Butt Splice Connector 16-14 Awg Red Pk100 | AF7HMG 21DG39

VELVAC 33130-P50 Butt Splice Connector 16-14 Awg Red Pk100

Raktáron
Tétel: AF7HMG Modell: 33130-P50Kereszthivatkozás: 21DG39
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
€212.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.062 "
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet90 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.04 "
VarrásPopsi
Vezetéktartomány14 AWG - 16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVarrásVezetéktartományÁr
VELVAC 33330-P50 Butt Splice Connector 16-14 Awg Pk 100 | AF7HMH 21DG40 33330-P500.097 "Kék1.057 "átfedésben16 AWG - 14 AWG€223.23
VELVAC 33430-P50 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk100 | AF7HMJ 21DG41 33430-P500.142 "Sárga1.235 "Zökkenőmentes12 AWG - 10 AWG€235.60
VELVAC 33130 Butt Splice Connector 22-18 Awg Red Pk 5 | AF7HMK 21DG42 331300.062 "Piros1.04 "forrasztott22 AWG - 18 AWG€11.34
VELVAC 33330 Butt Splice Connector 16-14 Awg Blue Pk5 | AF7HML 21DG43 333300.097 "Kék1.07 "forrasztott16 AWG - 14 AWG€12.75
VELVAC 33430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk 5 | AF7HMM 21DG44 334300.142 "Sárga1.235 "átfedésben12 AWG - 10 AWG€10.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 33130-P50 Butt Splice Connector 16-14 Awg Red Pk100
€212.21 /Mértékegység