Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 142584 légkompresszor tömlő 5/8 x 84 hüvelyk | AF7HKG 21DH26

VELVAC 142584 Légkompresszor tömlő 5/8 x 84 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7HKG Típus: 142584Kereszthivatkozás: 21DH26

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€309.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor tömlő
színekEzüst
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz84 "
Férfi szál (in.)7 / 8-14
AnyagRozsdamentes acélfonat
Dia kívül.5 / 8 "
Temp. Hatótávolság-100 F-tól +450 F-ig
típusMagas nyomású
Munkahelyi nyomás1500 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.846
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)45.09
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód4009220020

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszÁr
VELVAC 142618 kompresszor tömlő 5/8 x 18 hüvelyk | AF7HKH 21DH27 1426180.500 "18 "€210.04
VELVAC 142624 kompresszor tömlő 5/8 x 24 hüvelyk | AF7HKJ 21DH28 1426241 / 2 "24 "€215.95
VELVAC 142518 légkompresszor tömlő 5/8 x 18 hüvelyk | AF7HQR 21DH21 1425181 / 2 "18 "€112.40
VELVAC 142536 légkompresszor tömlő 5/8 x 36 hüvelyk | AF7HQT 21DH22 1425361 / 2 "36 "€161.56
VELVAC 142552 légkompresszor tömlő 5/8 x 52 hüvelyk | AF7HQU 21DH23 1425521 / 2 "52 "€219.83
VELVAC 142554 légkompresszor tömlő 5/8 x 54 hüvelyk | AF7HQV 21DH24 1425541 / 2 "54 "€215.56
VELVAC 142572 légkompresszor tömlő 5/8 x 72 hüvelyk | AF7HQW 21DH25 1425721 / 2 "72 "€271.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 142584 Légkompresszor tömlő 5/8 x 84 hüvelyk
€309.84 /Mértékegység