Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELCRO 2X12OCAM/10 bütykös karszíj 2x12 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC7VPA 38W985

VELCRO 2x12OCAM/10 bütykös karszíj 2x12 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC7VPA Modell: 2X12OCAM/10Kereszthivatkozás: 38W985

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€93.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBütykös karszíj
Ragasztó típusGumi ragasztó
HátlapNejlon
színeknarancs
ÉgésgátlóNem
Horog és hurok típusaHorog és hurok
Hossz1"
AlakStrip
Nyírószilárdság14 psi
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Állítható nylon horgos és hurkos rögzítőpánt fém csattal a bütyökzár rögzítéséhez

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAlakÁr
VELCRO 2X18OCAM/10 bütykös karszíj 2x18 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC7VPB 38W986 2X18OCAM / 101.5 láb.Szíj€105.55
VELCRO 2X25OCAM/10 bütykös karszíj 2x25 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC7VPC 38W987 2X25OCAM / 1025 "Szíj€110.19
VELCRO 2X36OCAM/10 bütykös karszíj 2x36 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC7VPD 38W988 2X36OCAM / 103 láb.Szíj€129.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELCRO 2x12OCAM/10 bütykös karszíj 2x12 hüvelykes - 10 db-os csomag
€93.13 /Mértékegység