VAUGHAN 106-02 Straight Claw Hammer Linesman 28 uncia | AH8ENZ 38NF19

VAUGHAN 106-02 Straight Claw Hammer Linesman 28 uncia

Tétel: AH8ENZ Modell: 106-02Kereszthivatkozás: 38NF19

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes karom kalapács
ArcSima
Arcátmérő1.375
HandleHikori-fa
Fej anyagaKovácsolt acél
Fej súlya28.0
Teljes hossz15.5
típusVonalbíró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0886
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)16.76
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAUGHAN 106-02 Straight Claw Hammer Linesman 28 uncia