Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0310M Tee-Joint, Square, 3/8-16 Thread Size, 18 Gauge, 1 Inch Outer Dia., 10Pk | AC8TPZ 3DRD8

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0310M Tee-Joint, Square, 3/8-16 Thread Size, 18 Gauge, 1 Inch Outer Dia., 10Pk

Raktáron
Tétel: AC8TPZ Modell: 0310MKereszthivatkozás: 3DRD8
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
€31.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee-Joint rögzítőelem
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
FokozatC1008
AnyagHidegen hengerelt acél
Anya típusaNégyzet alakú T-ízület
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNégyzet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csőfal (nyomtáv) (18)
    • Csőfal OD (1 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0310M Tee-Joint, Square, 3/8-16 Thread Size, 18 Gauge, 1 Inch Outer Dia., 10Pk
€31.35 /csomag