A Destaco 82L4G-203B800 pneumatikus erősítő bilincs számos rögzítési, megfogási, feszítési és helymeghatározási alkalmazásra alkalmas a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint ideális a tárgyak biztonságos elhelyezésére és megtartására. Precízen tervezték, és kifejezetten olyan durva hegesztési környezetekhez készült, amelyek kiemelkedő szorítóerőt igényelnek. Ennek a zárt bilincsnek könnyű alumínium teste van, amely csökkenti a kezelő fáradását, az acél kar pedig a nagyobb szilárdság és tartósság érdekében. Ezenkívül ez a bilincs edzett szegecsekkel és perselyekkel van beépítve a forgáspontokon a kormányrúd rögzítéséhez, elforgatásához és mozgatásához a kívánt munkahelyzethez. Maximum 120 psi szorítókar nyomáson működik, 280 lb tartónyomatékot kínálva. Pneumatikus hengerrel rendelkezik, amely bemeneti porttal rendelkezik a sűrített levegő forrásához való csatlakozáshoz, és egy billenő-reteszelő mechanizmussal rendelkezik a bilincs rögzítéséhez a fixen helyzetbe, ha hirtelen nyomásesést vagy tömlőszakadást észlel. Ez a biztonsági funkció azt is biztosítja, hogy a középen túli zárás állapota megmaradjon, és a bilincs védve maradjon a véletlen nyitás ellen. Vízszintes U bilincskarral szállítjuk (középen a szilárd rögzítéshez), és érzékelőket tartalmaz a helyzetérzékeléshez. A Destaco 82L4G-203B800 pneumatikus erőbilincs 3360 font maximális terhelést képes kezelni -14 és 195 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten, 105 fokos nyitási szöget kínál, és könnyen felszerelhető a felületre elölről, oldalról vagy hátulról.
Felhasználás:
A Destaco 82L4G-203B800 pneumatikus erősítőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazkodik a nagy teljesítményű alkalmazásokhoz, mint például fémlemezek és alkatrészek rögzítése, megfogása, feszítése, tartása, helymeghatározása és pozicionálása, rögzítésekben és kezelési rendszerekben. A repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják.
Jellemzők:
- A Destaco 82L4G-203B800 pneumatikus bilincs könnyű alumínium testtel rendelkezik, amely csökkenti a kezelő fáradtságát, és 3360 font teherbírást kínál.
- 105 fokos nyitási szöggel rendelkezik, amely biztosítja az alkatrészek könnyű eltávolítását.
- Ez a Destaco pneumatikus erősáramú bilincs egyszerű felületi szerelést tesz lehetővé, és a bilincs elejéről, oldaláról vagy hátulról is felszerelhető.
- Ez a zárt pneumatikus erőbilincs kapcsolóval több erőt generálhat, ha egy kis erőt gyakorol a különböző csuklópántokra.
- Keményített szegecsekkel és perselyekkel van ellátva a forgási pontokon, hogy rögzítse, forgassa és mozgassa a kormányrudat a kívánt munkahelyzethez.
- A pneumatikus erőbilincs vízszintes szorítókarral rendelkezik, amely középen van elhelyezve a szilárd rögzítéshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 8JG-067-2-01: Az U típusú központi szorítókar a Destaco 82L4G-203B800 pneumatikus erősítő bilincshez készült a szilárd rögzítéshez.
- Destaco 8JG-068-1-01: Az oldalsó típusú központi szorítókar a Destaco 82L4G-203B800 pneumatikus bilincshez készült a szilárd rögzítéshez. Akár 105 fokos bilincs nyitási szöget kínál.
- Destaco 8JG-364-1-01: A H típusú központi szorítókar a Destaco 82L4G-203B800 pneumatikus erőbilincshez készült a szilárd befogás érdekében, 105 fokos maximális nyitási szöggel.
- Destaco 8EL-009-1, 8EL-007-1, 8EL-002-1 & 8EL-003-1: Ezeket az érzékelő kábeleket 4 vagy 5 tűs csatlakozókkal tervezték, amelyek lehetővé teszik a szorító megfelelő működését.
- Destaco 8CE-312-1, 8CE-310-1, 8CE-314-1, 8CE-316-1, 8CE-318-1 és 8CE-320-1: A nyitási szögkorlátozókat úgy tervezték, hogy 15, 30, 45 , 60, 75 és 90 fokos nyitási szög a bilincsekhez képest.
- Destaco 82ZB-SH4001, 82ZB-SH4002, 82ZB-SH4005, 82ZB-SH4010, 82ZB-SH4020 és 82ZB-SH4050: A márka alátétei ideálisak szorítókarokhoz, valamint nagy teljesítményű munkaautomatizálási megoldásokat biztosítanak.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 82L4G-203B800 pneumatikus erőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs minőségi teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 82L4G-203B800 pneumatikus erősáramú bilincs egyszerű felületi szerelést tesz lehetővé, és a bilincs elejéről, oldaláról vagy hátulról is felszerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan adható meg a megfelelő teljesítménybilincs egy adott alkalmazáshoz?
V. A legfontosabb szempont a rögzíteni kívánt alkatrész mérete, a gyártási folyamatban rendelkezésre álló hely mennyisége, valamint az, hogy milyen hozzáférést kell biztosítani a bilincs körül. Ha nagyon kicsi alkatrészt rögzít, és közel kell tartania a bilincshez, akkor nyilvánvalóan kisebb bilincsre lesz szükség. Másodszor, figyelembe kell venni a forgáspont és a szorítókar hossza közötti távolságot, valamint a szerszám súlyát. Ezenkívül a felhasználónak azt is figyelembe kell vennie, hogy mekkora a szorítóerő vagy a tartóerő, amelyre a szorító alkalmazásához szüksége van.
K. Miért van szüksége elektromos bilincsre?
V. A Destaco erősáramú bilincseket kifejezetten automatizált gyártási folyamatokban való használatra tervezték, ahol a követelmény az alkatrészek ismételt, gyors és pontos rögzítése. Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott vagy nincs hozzáférés a bilincs kézi aktiválásához, akár helykorlátozás miatt (kézi hozzáférés nem lehetséges), akár azért, mert a bilincs távolról van elhelyezve.
K. Helyes ellenőrizni a specifikációkat?
V. A műszaki adatok ellenőrzésével megbizonyosodhat a billenőbilincs kapacitásáról, tehát határozott igen. A gyártó termékleírása elegendő információt tartalmaz a torok mélységéről és az állkapocsnyílásról. Pontos útmutatót is kérhet beszerzési csapatunktól.