VAL-MATIC 2004 / 1A02 4 hüvelykes peremes peremes szelep működtetett Ci | AE4NKE 5LYF9

VAL-MATIC 2004/1A02 pillangószelep karimás 4 hüvelykes működtetésű Ci

Raktáron
Tétel: AE4NKE Modell: 2004/1A02Kereszthivatkozás: 5LYF9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,143.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaÖntöttvas ASTM A126
Csavar kör Dia.5 / 8 "
Liner Material
Max. Víznyomás150 psi
Csavarlyukak száma8
Csőméret4"
Stíluskarimás
Temp. Hatótávolság-70-210 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.8
Hajó magassága (cm)39.88
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8481803030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.Csavarlyukak számaCsőméretÁr
VAL-MATIC 2003 / 1A02AK 3 hüvelykes karimás peremes szelep működtetett Ci | AE4NKD 5LYF8 2003 / 1A02AK5 / 8 "43"€2,143.67
VAL-MATIC 2006 / 1B02AK pillangószelep, karimás, 6 hüvelykes működtetésű Ci | AE4NKF 5LYG0 2006 / 1B02AK3 / 4 "86"€2,309.22
VAL-MATIC 2008 / 1B02AK pillangószelep, karimás, 8 hüvelykes működtetett Ci | AE4NKG 5LYG1 2008 / 1B02AK3 / 4 "88"€2,854.60
VAL-MATIC 2010 / 1C02AK pillangószelep, karimás, 10 hüvelykes működtetett Ci | AE4NKH 5LYG2 2010 / 1C02AK7 / 8 "1210 "€4,103.70
VAL-MATIC 2012 / 1C02AK 12 hüvelykes peremes karimás pillangószelep Ci | AE4NKJ 5LYG3 2012 / 1C02AK7 / 8 "1212 "€4,879.45
VAL-MATIC 2003 / 1A08 3 hüvelykes peremes peremes szelep működtetett Ci | AE4NKK 5LYG4 2003 / 1A085 / 8 "43"€2,143.67
VAL-MATIC 2004 / 1A08AK 4 hüvelykes peremes karimás pillangószelep Ci | AE4NKL 5LYG5 2004 / 1A08AK5 / 8 "84"€2,143.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAL-MATIC 2004/1A02 pillangószelep karimás 4 hüvelykes működtetésű Ci
€2,143.67 /Mértékegység