V1K SZŰRŐK V1K55A01 Kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 55A | AE2HHE 4XJN4

V1K FILTERS V1K55A01 kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 55A

Raktáron
Tétel: AE2HHE Modell: V1K55A01Kereszthivatkozás: 4XJN4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,896.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKimeneti szűrő
Mélység11.5 "
HázUL 1. típus
Szűrő típusadV / dT
Magasság12 "
Bemeneti feszültség600 V és alatta
Max. HP40
Max. Kimeneti erősítők55
FázisHárom
típusdV / dT
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)23.18
Hajó hossza (cm)33.34
Hajószélesség (cm)33.34
HS-kód8504404000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. HPMax. Kimeneti erősítőkSzélességÁr
V1K SZŰRŐK V1K2A01 Kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 2A | AE2HGQ 4XJK9 V1K2A0110 "9"0.7525.5 "€1,248.45
V1K SZŰRŐK V1K3A01 Kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 3A | AE2HGR 4XJL1 V1K3A0110 "9"1.535.5 "€1,274.93
V1K SZŰRŐK V1K4A01 Kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 4A | AE2HGT 4XJL2 V1K4A0110 "9"245.5 "€1,282.50
V1K SZŰRŐK V1K6A01 Kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 6A | AE2HGU 4XJL3 V1K6A0110 "9"365.5 "€1,287.52
V1K SZŰRŐK V1K8A01 Kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 8A | AE2HGV 4XJL4 V1K8A0110 "9"585.5 "€1,330.09
V1K SZŰRŐK V1K12A01 Kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 12A | AE2HGW 4XJL5 V1K12A0110 "9"7.5125.5 "€1,376.47
V1K SZŰRŐK V1K16A01 Kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 16A | AE2HGX 4XJL6 V1K16A0110 "9"10165.5 "€1,418.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

V1K FILTERS V1K55A01 kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 55A
€1,896.82 /Mértékegység