USEM U5P1DKR Gp Motor 3 fázisú Tefc 5hp 60/50Hz | AB8TJF 29AJ05

USEM U5P1DKR Gp motor 3 fázisú Tefc 5 LE 60/50Hz

Raktáron
Tétel: AB8TJF Modell: U5P1DKRKereszthivatkozás: 29AJ05

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,709.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportEnergiahatékony
Keret184TCH
Keret anyagAlumínium
Teljes terhelésű erősítők13.4-12.2/6.1
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely13 9 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésArc
Adattábla fordulat / perc3520
Névleges hatékonyság88.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz16.187 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.625 "
Feszültség208-230/460
2 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)69.85
Hajó hossza (cm)39.05
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellRPM csoportKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaHPHossz kevesebb tengelyÁr
USEM U3P1DCR Gp Motor 3 fázisú Tefc 3hp 60/50Hz | AB8THZ 29AH98 U3P1DCR3001-3600182TC8.4-7.8/3.93001-36001.125 "2.625 "313.5 "€1,457.97
USEM U3P1DKR Gp Motor 3 fázisú Tefc 3 LE 60/50hz | AB8TJA 29AH99 U3P1DKR3001-3600182TCH8.4-7.8/3.93001-36001.125 "2.625 "313.5 "€1,380.68
USEM U3P2DCR Gp Motor 3 fázisú Tefc 3hp 60/50Hz | AB8TJB 29AJ01 U3P2DCR1701-1800182TC8.4-7.8/3.91701-18001.125 "2.625 "313.5 "€1,232.52
USEM U3P2DKR Gp Motor 3 fázisú Tefc 3hp 60/50Hz | AB8TJC 29AJ02 U3P2DKR1701-1800182TCH8.4-7.8/3.91701-18001.125 "2.625 "313.5 "€1,239.50
USEM U3P3DCR Gp Motor 3 fázisú Tefc 3hp 60/50Hz | AB8TJD 29AJ03 U3P3DCR1101-1200213TC9.3-8.6/4.31101-12001.375 "3.125 "315.5 "€1,822.26
USEM U5P1DCR Gp Motor 3 fázisú Tefc 5hp 60/50Hz | AB8TJE 29AJ04 U5P1DCR3001-3600184TC13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.625 "513 9 / 16 "€1,789.54
USEM U5P2DCR Gp motor 3 fázisú Tefc 5 LE 60 / 50Hz | AB8TJG 29AJ06 U5P2DCR1701-1800184TC13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.625 "514.25 "€1,438.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USEM U5P1DKR Gp motor 3 fázisú Tefc 5 LE 60/50Hz
€1,709.17 /Mértékegység