USEM U5P1DK motor 3 fázis 5 lóerős 3600 rpm 208-230 / 460 effektus 88.5 | AB7GXH 23J903

USEM U5P1DK motor 3 fázis 5 LE 3600 ford./perc 208-230/460 Eff 88.5

Raktáron
Tétel: AB7GXH Modell: U5P1DKKereszthivatkozás: 23J903

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,725.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportEnergiahatékony
Keret184TCH
Keret anyagAlumínium
Teljes terhelésű erősítők13.4-12.2/6.1
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely14.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes vagy függőleges tengely lefelé
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc3600
Névleges hatékonyság89.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz16 2 / 8 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.75 "
Feszültség208-230/460
2 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)38.35
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)37.34
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellRPM csoportKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaHossz kevesebb tengelyFelszerelésÁr
USEM U5P1D motor 3 fázis 5 lóerõ 3600rpm 208-230 / 460 Eff 89.5 | AB7GVU 23J866 U5P1D3001-3600184T13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Bázis€1,606.87
USEM U5P2D motor 3 fázis 5 fázis 1800 fordulat / perc 208-230 / 460 effektus 90.2 | AB7GVV 23J867 U5P2D1701-1800184T13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Bázis€1,370.57
USEM U5P3D motor 3 fázis 5 lóerő 1200 fordulat/perc 208-230/460 Eff 90.2 | AB7GVW 23J868 U5P3D1101-1200215T15-14/71101-12001.375 "3.375 "16.75 "Bázis€2,453.98
USEM U5P1DC motor 3 fázis 5 lóerős 3600 rpm 208-230 / 460 effektus 89.5 | AB7GXG 23J902 U5P1DC3001-3600184TC13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Arc / Alap€1,747.99
USEM U5P2DK motor 3 fázis 5 lóerõ 1800 ford / perc 208-230 / 460 effektus 90.2 | AB7GXJ 23J904 U5P2DK1701-1800184TCH13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Arc / Alap€1,576.91
USEM U5P2DC motor 3 fázis 5 lóerõ 1800 ford / perc 208-230 / 460 Eff 90.2 | AB7GXK 23J905 U5P2DC1701-1800184TC13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Arc / Alap€1,447.69
USEM U5P3DC motor 3 fázis 5 lóerős 1200 fordulat / perc 208-230 / 460 effektus 90.2 | AB7GXL 23J906 U5P3DC1101-1200215TC15-14/71101-12001.375 "3.375 "16.75 "Arc / Alap€2,583.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USEM U5P1DK motor 3 fázis 5 LE 3600 ford./perc 208-230/460 Eff 88.5
€1,725.00 /Mértékegység