Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-51 Aramid szál Buna N kötőkarima tömítéssel, 36 hüvelykes külső átmérő, kék | CF2RBD 55YW13

USA SEALING BULK-FG-51 aramid szál Buna N kötőkarima tömítéssel, 36 hüvelykes külső átmérő, kék

Raktáron
Tétel: CF2RBD Modell: BULK-FG-51Kereszthivatkozás: 55YW13

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€235.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
Csavarlyukak24
színekKék
Belül Dia.24 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.36 "
Csőméret24 "
Vastagság1 / 16 "
típusTeljes arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretVastagságtípusÁr
USA SEALING BULK-FG-6339 Aramid szál Buna N kötőkarima tömítéssel, 9-7/8 hüvelyk külső átmérő, kék | CF2QXQ 55ZD47 BULK-FG-63396-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 64 "Gyűrű€12.95
USA SEALING BULK-FG-6362 Aramid szál Buna N kötőkarima tömítéssel, 9-7/8 hüvelyk külső átmérő, kék | CF2QXR 55ZD64 BULK-FG-63626-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 32 "Gyűrű€26.74
USA SEALING BULK-FG-289 Aramid szál Buna N kötőkarima tömítéssel, 9-7/8 hüvelyk külső átmérővel, kék | CF2QXT 55ZD82 BULK-FG-2896-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Gyűrű€35.22
USA SEALING BULK-FG-6197 Aramid szál Buna N kötőkarima tömítéssel, 9-1/4 hüvelyk külső átmérő, kék | CF2QXU 55YV30 BULK-FG-61975"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 64 "Teljes arc€12.54
USA SEALING BULK-FG-6221 Aramid szál Buna N kötőkarima tömítéssel, 9-1/4 hüvelyk külső átmérő, kék | CF2QXV 55YV47 BULK-FG-62215"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 32 "Teljes arc€25.03
USA SEALING BULK-FG-6196 Aramid szál Buna N kötőkarima tömítéssel, 9 hüvelykes külső átmérő, kék | CF2QXW 55YV29 BULK-FG-61964-1 / 2 "9"4"1 / 64 "Teljes arc€12.00
USA SEALING BULK-FG-6220 Aramid szál Buna N kötőkarima tömítéssel, 9 hüvelyk külső átmérővel, kék | CF2QXX 55YV46 BULK-FG-62204-1 / 2 "9"4"1 / 32 "Teljes arc€23.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-51 aramid szál Buna N kötőkarima tömítéssel, 36 hüvelykes külső átmérő, kék
€235.38 /Mértékegység