Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51320.016.0050 Machine Screw Oval Stainless Steel 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB9CHZ 2BE18

APPROVED VENDOR U51320.016.0050 Gépcsavaros ovális rozsdamentes acél 8-32 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CHZ Modell: U51320.016.0050Kereszthivatkozás: 2BE18 / 127A66
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
€13.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.312-0.285 "
Fejmagasság0.152 "(Ref)
fej típusaovális
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1368
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.016.0050 Gépcsavaros ovális rozsdamentes acél 8-32 X 1/2 L, 100PK
€13.48 /csomag