Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-4610 Neoprén karima tömítés, 11 hüvelykes külső átmérő, fekete | CE9VDF 55ZC84

USA SEALING BULK-FG-4610 neoprén karima tömítés, 11 hüvelykes külső átmérő, fekete

Raktáron
Tétel: CE9VDF Modell: BULK-FG-4610Kereszthivatkozás: 55ZC84

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
Csavarlyukak8
színekFekete
Belül Dia.6-5 / 8 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.11 "
Csőméret6"
Vastagság1 / 8 "
típusTeljes arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.CsőméretVastagságtípusÁr
USA SEALING BULK-FG-4196 Neoprén karima tömítés, 11 hüvelykes külső átmérő, fehér | CE9VCY 55ZA94 BULK-FG-4196fehér6-5 / 8 "6"1 / 16 "Teljes arc€13.29
USA SEALING BULK-FG-4242 Neoprén karima tömítés, 11 hüvelykes külső átmérő, fehér | CE9VCZ 55ZC04 BULK-FG-4242fehér6-5 / 8 "6"1 / 8 "Teljes arc€25.31
USA SEALING BULK-FG-1339 Neoprén karima tömítés, 11 hüvelykes külső átmérő, fekete | CE9VDA 55ZA54 BULK-FG-1339Fekete6-5 / 8 "6"1 / 16 "Teljes arc€8.68
USA SEALING BULK-FG-1362 Neoprén karima tömítés, 11 hüvelykes külső átmérő, fekete | CE9VDB 55ZA65 BULK-FG-1362Fekete6-5 / 8 "6"1 / 8 "Teljes arc€19.58
USA SEALING BULK-FG-4012 Neoprén karima tömítés, 11 hüvelykes külső átmérő, fekete | CE9VDC 55ZC32 BULK-FG-4012Fekete6-5 / 8 "6"1 / 16 "Teljes arc€13.29
USA SEALING BULK-FG-4058 Neoprén karima tömítés, 11 hüvelykes külső átmérő, fekete | CE9VDD 55ZC54 BULK-FG-4058Fekete6-5 / 8 "6"1 / 8 "Teljes arc€25.31
USA SEALING BULK-FG-4564 Neoprén karima tömítés, 11 hüvelykes külső átmérő, fekete | CE9VDE 55ZC75 BULK-FG-4564Fekete6-5 / 8 "6"1 / 16 "Teljes arc€16.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4610 neoprén karima tömítés, 11 hüvelykes külső átmérő, fekete
€31.64 /Mértékegység