Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-4604 Neoprén karima tömítés, 7 hüvelykes külső átmérő, fekete | CE9UUQ 55ZC81

USA SEALING BULK-FG-4604 neoprén karima tömítés, 7 hüvelykes külső átmérő, fekete

Raktáron
Tétel: CE9UUQ Modell: BULK-FG-4604Kereszthivatkozás: 55ZC81

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
Csavarlyukak4
színekFekete
Belül Dia.2-7 / 8 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.7"
Csőméret2-1 / 2 "
Vastagság1 / 8 "
típusTeljes arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-4190 Neoprén karima tömítés, 7 hüvelykes külső átmérő, fehér | CE9UUJ 55ZA91 BULK-FG-4190fehér1 / 16 "€4.55
USA SEALING BULK-FG-4236 Neoprén karima tömítés, 7 hüvelykes külső átmérő, fehér | CE9UUK 55ZC01 BULK-FG-4236fehér1 / 8 "€7.53
USA SEALING BULK-FG-1356 Neoprén karima tömítés, 7 hüvelykes külső átmérő, fekete | CE9UUL 55ZA62 BULK-FG-1356Fekete1 / 8 "€8.52
USA SEALING BULK-FG-4006 Neoprén karima tömítés, 7 hüvelykes külső átmérő, fekete | CE9UUM 55ZC29 BULK-FG-4006Fekete1 / 16 "€4.55
USA SEALING BULK-FG-4052 Neoprén karima tömítés, 7 hüvelykes külső átmérő, fekete | CE9UUN 55ZC51 BULK-FG-4052Fekete1 / 8 "€7.53
USA SEALING BULK-FG-4558 Neoprén karima tömítés, 7 hüvelykes külső átmérő, fekete | CE9UUP 55ZC72 BULK-FG-4558Fekete1 / 16 "€5.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4604 neoprén karima tömítés, 7 hüvelykes külső átmérő, fekete
€10.83 /Mértékegység