Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-4351 Neoprén karima tömítés, 5-1/8 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9UWH 55ZJ30

USA SEALING BULK-FG-4351 neoprén karima tömítés, 5-1/8 hüvelyk külső átmérő, fehér

Raktáron
Cikkszám: CE9UWH Modell: BULK-FG-4351Kereszthivatkozás: 55ZJ30

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekfehér
Belül Dia.2-7 / 8 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.5-1 / 8 "
Csőméret2-1 / 2 "
Vastagság1 / 8 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-4305 Neoprén karima tömítés, 5-1/8 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9UWG 55ZJ21 BULK-FG-4305fehér1 / 16 "€17.46
USA SEALING BULK-FG-1287 Neoprén karima tömítés, 5-1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UWJ 55ZH83 BULK-FG-1287Fekete1 / 16 "€2.40
USA SEALING BULK-FG-1310 Neoprén karima tömítés, 5-1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UWK 55ZH93 BULK-FG-1310Fekete1 / 8 "€4.96
USA SEALING BULK-FG-4121 Neoprén karima tömítés, 5-1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UWL 55ZJ62 BULK-FG-4121Fekete1 / 16 "€17.46
USA SEALING BULK-FG-4167 Neoprén karima tömítés, 5-1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UWM 55ZJ73 BULK-FG-4167Fekete1 / 8 "€30.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4351 neoprén karima tömítés, 5-1/8 hüvelyk külső átmérő, fehér
€30.08 /Mértékegység