Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-290 Aramid Fiber with Buna N Binder Flange Gasket, 10-7/8 Inch Outside Diameter | CF2RFY 55ZD83

USA SEALING BULK-FG-290 aramid szál Buna N kötőkarima tömítéssel, 10-7/8 hüvelyk külső átmérő

Raktáron
Tétel: CF2RFY Modell: BULK-FG-290Kereszthivatkozás: 55ZD83

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekKék
Belül Dia.7-5 / 8 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.10-7 / 8 "
Csőméret7"
Vastagság1 / 8 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretVastagságtípusÁr
USA SEALING BULK-FG-6339 Aramid szál Buna N kötőkarima tömítéssel, 9-7/8 hüvelyk külső átmérő, kék | CF2QXQ 55ZD47 BULK-FG-63396-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 64 "Gyűrű€12.95
USA SEALING BULK-FG-6362 Aramid szál Buna N kötőkarima tömítéssel, 9-7/8 hüvelyk külső átmérő, kék | CF2QXR 55ZD64 BULK-FG-63626-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 32 "Gyűrű€26.74
USA SEALING BULK-FG-289 Aramid szál Buna N kötőkarima tömítéssel, 9-7/8 hüvelyk külső átmérővel, kék | CF2QXT 55ZD82 BULK-FG-2896-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Gyűrű€35.22
USA SEALING BULK-FG-6197 Aramid szál Buna N kötőkarima tömítéssel, 9-1/4 hüvelyk külső átmérő, kék | CF2QXU 55YV30 BULK-FG-61975"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 64 "Teljes arc€12.54
USA SEALING BULK-FG-6221 Aramid szál Buna N kötőkarima tömítéssel, 9-1/4 hüvelyk külső átmérő, kék | CF2QXV 55YV47 BULK-FG-62215"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 32 "Teljes arc€25.03
USA SEALING BULK-FG-6196 Aramid szál Buna N kötőkarima tömítéssel, 9 hüvelykes külső átmérő, kék | CF2QXW 55YV29 BULK-FG-61964-1 / 2 "9"4"1 / 64 "Teljes arc€12.00
USA SEALING BULK-FG-6220 Aramid szál Buna N kötőkarima tömítéssel, 9 hüvelyk külső átmérővel, kék | CF2QXX 55YV46 BULK-FG-62204-1 / 2 "9"4"1 / 32 "Teljes arc€23.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-290 aramid szál Buna N kötőkarima tömítéssel, 10-7/8 hüvelyk külső átmérő
€41.10 /Mértékegység