Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-1769 Grafit karima tömítés, 6-1/2 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke | CF2BLX 55YY90

USA SEALING BULK-FG-1769 grafit karima tömítés, 6-1/2 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke

Raktáron
Tétel: CF2BLX Modell: BULK-FG-1769Kereszthivatkozás: 55YY90

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
Csavarlyukak8
színekSötét szürke
Belül Dia.2-3 / 8 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.6-1 / 2 "
Csőméret2"
Vastagság1 / 8 "
típusTeljes arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-1746 Grafit karima tömítés, 6-1/2 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke | CF2BLW 55YY79 BULK-FG-17461 / 16 "€10.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1769 grafit karima tömítés, 6-1/2 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke
€17.64 /Mértékegység