Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-1721 Grafit karima tömítés, 4-5/8 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke | CF2BMH 55YY71

USA SEALING BULK-FG-1721 grafit karima tömítés, 4-5/8 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke

Raktáron
Tétel: CF2BMH Modell: BULK-FG-1721Kereszthivatkozás: 55YY71

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
Csavarlyukak4
színekSötét szürke
Belül Dia.1-5 / 8 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.4-5 / 8 "
Csőméret1-1 / 4 "
Vastagság1 / 8 "
típusTeljes arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.CsőméretVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-1698 Grafit karima tömítés, 4-5/8 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke | CF2BMG 55YY67 BULK-FG-16981-5 / 8 "1-1 / 4 "1 / 16 "€5.35
USA SEALING BULK-FG-1742 Grafit karima tömítés, 4-5/8 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke | CF2BMJ 55YY75 BULK-FG-17421-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "€5.35
USA SEALING BULK-FG-1765 Grafit karima tömítés, 4-5/8 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke | CF2BMK 55YY86 BULK-FG-17651-1 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "€10.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1721 grafit karima tömítés, 4-5/8 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke
€10.20 /Mértékegység