Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-1696 Grafit karima tömítés, 3-7/8 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke | CF2BMN 55YY66

USA SEALING BULK-FG-1696 grafit karima tömítés, 3-7/8 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke

Raktáron
Cikkszám: CF2BMN Modell: BULK-FG-1696Kereszthivatkozás: 55YY66

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
Csavarlyukak4
színekSötét szürke
Belül Dia.1-1 / 16 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.3-7 / 8 "
Csőméret3 / 4 "
Vastagság1 / 16 "
típusTeljes arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-1719 Grafit karima tömítés, 3-7/8 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke | CF2BMP 55YY70 BULK-FG-17191 / 8 "€7.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1696 grafit karima tömítés, 3-7/8 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke
€3.86 /Mértékegység