Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-1674 Grafit karima tömítés, 2-7/8 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke | CF2BNC 55ZG43

USA SEALING BULK-FG-1674 grafit karima tömítés, 2-7/8 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke

Raktáron
Tétel: CF2BNC Modell: BULK-FG-1674Kereszthivatkozás: 55ZG43

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekSötét szürke
Belül Dia.1-5 / 16 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.2-7 / 8 "
Csőméret1"
Vastagság1 / 8 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-1651 Grafit karima tömítés, 2-7/8 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke | CF2BNB 55ZG32 BULK-FG-16511 / 16 "€2.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1674 grafit karima tömítés, 2-7/8 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke
€4.21 /Mértékegység