Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-1629 Grafit karima tömítés, 3 hüvelykes külső átmérő, sötétszürke | CF2BNA 55ZG27

USA SEALING BULK-FG-1629 grafit karima tömítés, 3 hüvelykes külső átmérő, sötétszürke

Raktáron
Tétel: CF2BNA Modell: BULK-FG-1629Kereszthivatkozás: 55ZG27

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekSötét szürke
Belül Dia.1-21 / 32 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.3"
Csőméret1-1 / 4 "
Vastagság1 / 8 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-1606 Grafit karima tömítés, 3 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke | CF2BMZ 55ZG23 BULK-FG-16061 / 16 "€2.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1629 grafit karima tömítés, 3 hüvelykes külső átmérő, sötétszürke
€4.32 /Mértékegység