Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-1604 Grafit karima tömítés, 2-1/4 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke | CF2BNH 55ZG22

USA SEALING BULK-FG-1604 grafit karima tömítés, 2-1/4 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke

Raktáron
Tétel: CF2BNH Modell: BULK-FG-1604Kereszthivatkozás: 55ZG22

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekSötét szürke
Belül Dia.1-1 / 16 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.2-1 / 4 "
Csőméret3 / 4 "
Vastagság1 / 16 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-1627 Grafit karima tömítés, 2-1/4 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke | CF2BNJ 55ZG26 BULK-FG-16271 / 8 "€2.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1604 grafit karima tömítés, 2-1/4 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke
€1.36 /Mértékegység