Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-1582 szilikon karima tömítés, 4-7/8 hüvelyk külső átmérő, piros | CE9GJT 55YZ74

USA SEALING BULK-FG-1582 szilikon karima tömítés, 4-7/8 hüvelyk külső átmérő, piros

Raktáron
Cikkszám: CE9GJT Modell: BULK-FG-1582Kereszthivatkozás: 55YZ74

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
Csavarlyukak4
színekPiros
Belül Dia.1-5 / 16 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.4-7 / 8 "
Csőméret1"
Vastagság1 / 8 "
típusTeljes arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-1559 szilikon karima tömítés, 4-7/8 hüvelyk külső átmérő, piros | CE9GJR 55YZ64 BULK-FG-15591 / 16 "€5.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1582 szilikon karima tömítés, 4-7/8 hüvelyk külső átmérő, piros
€11.57 /Mértékegység